› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente 3M HSR 9,5-4,8 mm nera per cablaggi elettrici

3M
Cod. Rexel 3M7100235045
Cod. Produttore 7100235045

Informazioni principali

  • Descrizione: HSR 9-5/4-8 MM NERO
  • Materiale: Poliolefina
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temperatura restringimento: 120°C
  • Temperatura esercizio: -55/+135°C
  • Proprietà: Ritardante fiamma
  • Certificazioni: Conforme RoHS
  • Serie: HSR

Descrizione del prodotto

Tubo termorestringente nero con tasso di contrazione 2:1, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche. Questo tubo a caldo garantisce una perfetta aderenza su cavi e componenti, offrendo resistenza meccanica e protezione contro umidità e agenti esterni. Disponibile in dispenser box per un facile utilizzo e taglio su misura, rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni elettriche e di cablaggio professionale. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature. La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

7 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

tasso di contrazione

2:1

Guaina termorestringente 3M HSR 9,5-4,8 mm nera per cablaggi elettrici
€ 27,86 x 1 pz.
(pz.)