Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7100047866
Cod. Produttore
7100047866

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Gel lubrificante
  • Base: Acqua
  • Uso: Posa cavi elettrici
  • Temperatura: -5°C a +45°C
  • Caratteristica: Idrosolubile
  • Colore: Incolore
  • Contenuto solido: Basso
  • Serie: LUB-I

Documentazione tecnica

Lubrificante specifico in gel per fili e cavi, progettato per facilitare l'inserimento e il passaggio all'interno di tubazioni e canaline. Grazie alla sua consistenza a base di gel, assicura una riduzione significativa dell'attrito, proteggendo i cavi durante l'installazione e migliorando l'efficienza del lavoro. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce una lubrificazione duratura senza lasciare residui dannosi sui materiali isolanti. La confezione da 0,95 litri è pratica e facile da utilizzare, adatta a professionisti del settore elettrico che richiedono prodotti affidabili e di alta qualità. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: LUB-I gel lubrificante a base d’acqua per posa di cavi elettrici ed elettronici in tubazioni, canaline e guaine. Ha un elevatissimo potere lubrificante e diversi confezionamenti per rispondere ad ogni esigenza lavorativa. Riduci l'attrito e la possibilità di danni alla guaina del cavo provocati dalla trazione scegliendo il lubrificante per la posa dei cavi 3M™, LUB-I. Questo lubrificante è un gel polimerico bianco traslucido che non si scioglie né si separa con l'invecchiamento a caldo o a freddo. Facile da maneggiare e applicare ai cavi senza sgocciolature o colature. Rende i lavori di posa dei cavi più uniformi, sicuri e puliti prima di eseguire terminazioni o giunte. Il lubrificante è incolore, non macchia ed è veloce da pulire perché è idrosolubile. Il basso contenuto di parti solide significa minore probabilità di otturazione dei condotti se sono necessarie pose aggiuntive. Questo lubrificante rimane denso, liscio e pronto all'applicazione, con un intervallo di temperatura di utilizzo compreso tra -5°C e +45°C. Incolore, non macchia e si pulisce rapidamente poiché idrosolubile. Il basso contenuto di parti solide significa minore probabilità di otturazione dei condotti se sono necessarie pose aggiuntive.

forma

Gel

imballaggio

Bomboletta spray

Produttore

3M

Gel lubrificante posa cavi 3M LUB-I bottiglia 0,95 lt uso elettrico

€ 18,99 x 1 pz.
(pz.)