Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000099048
Cod. Produttore
7000099048
Cod. EAN
8712403516171

Informazioni di prodotto

  • Serie: HSR
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temperatura restringimento: 120°C
  • Temperatura esercizio: -55/+135°C
  • Materiale: Poliolefina
  • Proprietà: Ritardante fiamma
  • Conforme: RoHS
  • Applicazioni: Isolamento e protezione
Tubo termorestringente nero con tasso di contrazione 2:1, progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento dei cablaggi elettrici. Realizzato per la retrazione a freddo, assicura una facile applicazione e una perfetta aderenza su cavi e componenti, offrendo resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico, questo tubo termorestringente combina affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature. La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

11 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M HSR 3,2/1,6 mm nera per cablaggi elettrici

€ 23,59 x 1 pz.
(pz.)