› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

Nastro isolante autoamalgamante Scotch 23 25mm 9,15m elettrico

3M
Cod. Rexel 3M7000034850
Cod. Produttore 7000034850

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Spessore: 0,76 mm
  • Temperatura operativa: 90°C
  • Temperatura emergenza: 130°C
  • Resistenza dielettrica: 31,5 MV/m
  • Elongazione massima: 1000%
  • Isolamento cavi fino a: 69 kV
  • Serie: Scotch 23

Descrizione del prodotto

Il nastro isolante Scotch® 23 è un nastro autoamalgamante realizzato in gomma EPR (Ethylene Propylene Rubber), progettato per applicazioni ad alta tensione fino a 69.000 volt. È un prodotto altamente conformabile, non vulcanizzante e stabile nel tempo, con eccellenti proprietà elettriche e fisiche che non si alterano anche se il nastro viene allungato durante l'applicazione. Il nastro è resistente a strappi, crepe e scivolamenti, adatto per l'isolamento primario di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici, sigillatura contro l'umidità e isolamento di barre collettrici. Può essere utilizzato su vari tipi di isolanti solidi, come polietilene, PVC, gomma butilica e altri materiali sintetici. Supporta temperature di esercizio fino a 90°C e temperature di emergenza fino a 130°C, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. La sua superficie è dotata di un liner in poliestere che evita l'adesione durante lo srotolamento, facilitando l'applicazione. Paese di produzione: Brasile Descrizione del produttore: Scotch® 23 Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore. Per la sua conformabilità si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. È formulato in modo da resistere all’effetto corona ed agli agenti ossidantiche ne derivano (ozono). In fase di applicazione è conveniente mantenere l’allungamento del nastro fra il 50% ed il 200%. Il nastro per giunture in gomma Scotch® 23 è altamente isolante per isolare e chiudere i cavi ad alto voltaggio. Il nastro autoamalgamente crea un'aderenza stretta e forte fondendosi su se stesso. Il supporto altamente conformabile di gomma etilenpropilenica (EPR) avvolge fermamente molti profili, anche le forme irregolari e complicate. Il nastro può essere allungato fino al 100% per fornire un isolamento compatto resistente all'umidità. Le proprietà fisiche ed elettriche non sono influenzate dal grado di allungamento. Il nastro isolante nero, con 0,75 mm di spessore, fornisce l'isolamento elettrico principale per le giunture e i terminali dei cavi fino a 69 kV e 90°C di temperatura operativa continua e 130°C con sovraccarico di temperatura di emergenza. Offre inoltre l'isolamento principale per costruire involucri protettivi sui cavi fino a 35 kV.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza

9,15 m

materiale

EPR

adatto per alta tensione

auto saldante/amalgamante

Nastro isolante autoamalgamante Scotch 23 25mm 9,15m elettrico
€ 18,81 x 1 pz.
(pz.)