Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7100095977
Cod. Produttore
7100095977

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCOTCHKOTE ELECTRICAL COATIN
  • Sigillante: asciugatura rapida
  • Uso: rivestimento giunti elettrici
  • Resistenza: agenti atmosferici
  • Applicazione: interramento e immersione
  • Compatibilità: nastro isolante PVC
  • Non adatto: acqua potabile
  • Serie: 3M™ Scotchkote™ FD

Documentazione tecnica

Rivestimento isolante specifico per tubi e giunzioni elettriche, progettato per resistere a condizioni atmosferiche avverse e all’umidità. Offre una sigillatura esterna rapida e resistente, proteggendo efficacemente da umidità, oli e idrocarburi alifatici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono una protezione durevole e affidabile dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Il rivestimento per componenti elettrici 3M™ Scotchkote™ FD è un sigillante ad asciugatura rapida e un agente di incollaggio consigliato per il rivestimento dei giunti con nastro isolante in plastica. Il rivestimento per componenti elettrici 3M™ Scotchkote™ FD è destinato all'uso come sigillatura esterna su applicazioni con nastro in PVC che sono soggette a quantità eccessive di olio. È concepito per migliorare la resistenza agli agenti atmosferici del giunto incollato o della giunzione. È adatto per l'interramento e l'immersione in acqua diretti o per applicazioni in superficie. Si sconsiglia il contatto con acqua potabile.

Produttore

3M

Vernice protettiva Scotchkote 440 ml per giunzioni elettriche esterne

€ 34,44 x 1 pz.
(pz.)