› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

Nastro isolante gomma Scotch 23 19mmx4m per cavi elettrici

3M
Cod. Rexel 3M7000034802
Cod. Produttore 7000034802

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Spessore: 0,76 mm
  • Temperatura operativa: 90°C
  • Temperatura emergenza: 130°C
  • Resistenza dielettrica: 31,5 MV/m
  • Allungamento massimo: 1000%
  • Isolamento cavi fino a: 69 kV
  • Serie: Scotch 23

Descrizione del prodotto

Il nastro isolante Scotch® 23 è un nastro autoagglomerante in gomma EPR (Ethylene Propylene Rubber) altamente conformabile, progettato per applicazioni ad alta tensione fino a 69.000 volt. Questo nastro non vulcanizzante offre elevate proprietà elettriche e meccaniche, mantenendo le sue caratteristiche anche dopo l’allungamento. È adatto per l’isolamento primario e la sigillatura di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici, con una resistenza alle temperature di esercizio fino a 90°C e una temperatura di emergenza fino a 130°C. Il nastro è resistente a crepe, scivolamenti e strappi, compatibile con isolamenti sintetici come polietilene, PVC, gomma butilica e gomma EPR. La superficie è dotata di un liner in poliestere che evita l’adesione al nastro durante lo srotolamento, facilitando l’applicazione. Il colore è nero e lo spessore è di 0,76 mm, con un’ottima resistenza dielettrica superiore a 31 MV/m. La durata di conservazione in condizioni controllate è di 5 anni. Paese di produzione: Brasile Descrizione del produttore: Scotch® 23 Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore. Per la sua conformabilità si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. È formulato in modo da resistere all’effetto corona ed agli agenti ossidantiche ne derivano (ozono). In fase di applicazione è conveniente mantenere l’allungamento del nastro fra il 50% ed il 200%. Il nastro per giunture in gomma Scotch® 23 è altamente isolante per isolare e chiudere i cavi ad alto voltaggio. Il nastro autoamalgamente crea un'aderenza stretta e forte fondendosi su se stesso. Il supporto altamente conformabile di gomma etilenpropilenica (EPR) avvolge fermamente molti profili, anche le forme irregolari e complicate. Il nastro può essere allungato fino al 100% per fornire un isolamento compatto resistente all'umidità. Le proprietà fisiche ed elettriche non sono influenzate dal grado di allungamento. Il nastro isolante nero, con 0,75 mm di spessore, fornisce l'isolamento elettrico principale per le giunture e i terminali dei cavi fino a 69 kV e 90°C di temperatura operativa continua e 130°C con sovraccarico di temperatura di emergenza. Offre inoltre l'isolamento principale per costruire involucri protettivi sui cavi fino a 35 kV.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza

4 m

materiale

EPR

adatto per alta tensione

auto saldante/amalgamante

Nastro isolante gomma Scotch 23 19mmx4m per cavi elettrici
€ 7,27 x 1 pz.
(pz.)