Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000099046
Cod. Produttore
7000099046
Cod. EAN
8712403516157

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HSR 16 NERO GUAINA TERMOREST
  • Serie: 3M HSR
  • Materiale: Poliolefina
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temp. restringimento: 120°C
  • Temp. esercizio: -55 / +135°C
  • Proprietà: Ritardante fiamma
  • Conformità: RoHS
Tubo termorestringente nero con tasso di contrazione 2:1, progettato per fornire isolamento e protezione affidabile ai collegamenti elettrici. Ideale per applicazioni di ritiro a freddo, garantisce una guaina resistente e durevole che si adatta perfettamente ai componenti, proteggendoli da umidità, abrasioni e agenti esterni. Questo tubo termorestringente assicura un’ottima performance in ambito elettrico, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature. La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

0,4 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

12 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,6 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,8 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M HSR 1,6/0,8 mm nera per cablaggio industriale

€ 22,10 x 1 pz.
(pz.)