Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000099045
Cod. Produttore
7000099045
Cod. EAN
8712403516140

Informazioni di prodotto

  • Serie: HSR
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temp. restringimento: 120°C
  • Temp. esercizio: -55 / +135°C
  • Materiale: Poliolefina
  • Caratteristiche: Ritardante fiamma
  • Conformità: RoHS
  • Protezione: Meccanica e corrosione
Il tubo termorestringente HSR 12 nero è una guaina isolante progettata per proteggere e isolare connessioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una contrazione uniforme con un tasso di retrazione 2:1, assicurando una perfetta aderenza anche su superfici irregolari. Ideale per applicazioni di isolamento, protezione da agenti esterni e rinforzo di cavi elettrici, questo tubo termorestringente offre resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La sua caratteristica di retrazione a caldo consente un'installazione semplice e sicura, rendendolo un componente essenziale per lavori elettrici professionali. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardante alla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature. La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

0,4 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

12 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,6 mm

tasso di contrazione

2:1

Produttore

3M

Guaina termorestringente 3M HSR 1,2/0,6 mm nera per isolamento elettrico

€ 21,58 x 1 pz.
(pz.)