› Cavi › Accessori MediaTensione

Guaina termorestringente Cellpack medio spessore 22x6 mm

Cod. Rexel CLP127418
Cod. Produttore 127418
Cod. EAN 4010311009247

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: medio
  • Adesivo interno: presente
  • Resistenza UV: elevata
  • Forma: barre
  • Serie: SRH2
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Applicazione: isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

22 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Guaina termorestringente Cellpack medio spessore 22x6 mm
€ 13,14 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info