› Cavi › Accessori MediaTensione

Sacchetto di Resina Cellpack EG 370ML/17 /AL/K/UE

Cod. Rexel CLP124962
Cod. Produttore 124962
Cod. EAN 4010311046518

Informazioni principali

  • Descrizione: RESINA BT PUR. EG 370ML/17 /AL/K/UE
  • Tipo: Resina poliuretanica bicomponente
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata agli urti
  • Scadenza: 40 mesi
  • Temperatura stoccaggio: +15°c a +35°c
  • Quantità: 1 unità imballo
  • Serie: CLP124962

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Resina poliuretanica bicomponente altamente flessibile e resistente agli urti. Scadenza 40 mesi con temperatura di stoccaggio tra +15°c e +35°. Ambito di consegna: 1 Unità  di imballaggio.

Caratteristiche tecniche

capacità

451 g

materiale

Resina poliuretanica bicomponente

Sacchetto di Resina Cellpack EG 370ML/17 /AL/K/UE
€ 22,97 x 1 pz.
(pz.)