› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente 3M HDT-AN 43/12 mm adesivo interno nero per giunti elettrici esterni

3M
Cod. Rexel 3M7000099379
Cod. Produttore 7000099379

Informazioni principali

  • Serie: HDT-AN
  • Tensione max: 1,0 kV
  • Rapporto restringimento: 4:1
  • Temperatura operativa: -55°C/+130°C
  • Protezione: IP68
  • Spessore parete: 2,5-5,5 mm
  • Materiale: Poliolefina senza alogeni
  • Certificazione: Conforme RoHS

Descrizione del prodotto

Tubi termorestringenti a caldo con tasso di contrazione 3:1, ideali per protezione e isolamento di connessioni elettriche. Realizzati in materiale resistente, garantiscono una rapida e sicura retrazione per una perfetta aderenza su cavi e componenti, assicurando protezione da agenti esterni e migliorando la durata degli impianti elettrici. Adatti per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrono affidabilità e facilità di utilizzo. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ HDT-AN è una gamma di tubi termorestringenti senza alogeni a parete pesante, progettati per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, così come la protezione meccanica e ambientale. I tubi termorestringenti HDT-AN hanno una parete esterna in poliolefina reticolata senza alogeni con uno strato interno adesivo applicato in fabbrica. La serie 3M ™ HDT-AN è una guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo hot melt coestruso. Il rapporto di restringimento è fino a 4: 1. La temperatura minima di restringimento è di 135 ° C, mentre la temperatura operativa è compresa tra -55 ° C e + 130 ° C. La guaina HDT-AN offre una buona resistenza chimica. E' una guaina priva di alogeni. La sua buona robustezza meccanica rendono questo termorestringente adatto per applicazioni in esterno. La serie HDT-AN viene fornita con uno strato adesivo hot melt, molto liscio e costante, applicato durante l'estrusione della guaina, che assicura eccellenti proprietà di tenuta ed un grado di protezione IP 68. La HDT-AN è ideale per sigillare giunti e terminazioni di cavi in linea interrati o esposti. La serie HDT-AN è disponibile in taglie da 12,0 / 3,0 mm a 130,0 / 36,0 mm con uno spessore di parete (recuperato) di 2,5-5,5 mm . Colore nero. Confezione standard: pezzi da 1 m in confezione da esposizione. Certificato: conforme alla normativa RoHS.

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

con adesivo interno

diametro interno dopo la retrazione

12 mm

diametro interno prima della retrazione

43 mm

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza

1 m

tipo

Retrazione a freddo

spessore della parete dopo la retrazione

4,7 mm

senza alogeni

colore

Nero

Guaina termorestringente 3M HDT-AN 43/12 mm adesivo interno nero per giunti elettrici esterni