› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente 3M MDT-A 50x18 mm nero con adesivo per protezione cavi esterno e interrato

3M
Cod. Rexel 3M7000099269
Cod. Produttore 7000099269

Informazioni principali

  • Voltaggio: fino a 1,0 kV
  • Rapporto restringimento: fino a 4,5:1
  • Temperatura esercizio: -55/+130°C
  • Temperatura restringimento: 125°C
  • Spessore parete: 2,5-3,3 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Conformità: RoHS, senza alogeni
  • Serie: MDT-A

Descrizione del prodotto

3M™ MDT-A è un tubo termorestringente a parete media in poliolefine, progettato per garantire prestazioni affidabili in giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1 kV. Il tubo offre protezione meccanica e ambientale grazie a una parete esterna crosslinkata in poliolefine priva di alogeni conforme RoHS e a uno strato interno adesivo applicato in fabbrica. Il prodotto è di colore nero, con un tasso di restringimento fino a 4,5:1, elevata resistenza meccanica (22 N/mm²) e un’ottima elasticità (allungamento a rottura del 650%). È adatto a temperature operative continue da -55 a 130 °C e resiste a shock termici, basse temperature e corrosione del rame. La sua elevata resistività elettrica e la forza dielettrica lo rendono ideale per applicazioni elettriche sicure e durature. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: 3M™ Guaina termorestringente MDT-A è una gamma di guaine termorestringenti a parete media con adesivo a caldo hot melt, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e dall'umidità. Le guaine termorestringenti MDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine prive di alogeni e uno strato interno adesivo applicato in fabbrica. La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. La temperatura di restringimento è 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni esterno od interrate. La guaina MDT-A viene fornita con uno strato adesivo termofusibile applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno strato adesivo molto liscio e costante che assicura eccellenti proprietà di tenuta con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE). Le MDT-A sono di colore Nero, in spezzoni da 1Mt.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,3 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

50 mm

diametro interno dopo la retrazione

18 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Guaina termorestringente 3M MDT-A 50x18 mm nero con adesivo per protezione cavi esterno e interrato
€ 30,21 x 1 m