Prodotti / Campagna Internazionale - Ledvance 2025

Campagna Internazionale - Ledvance 2025

LE NOSTRE SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE PER UN FUTURO MIGLIORE

Il futuro ha bisogno di soluzioni che uniscano prestazioni di punta ed efficienza energetica, siano durevoli ed eliminino gli sprechi.

Ma soprattutto, il futuro ha bisogno di soluzioni che siano affidabili in termini di qualità.
Rexel e LEDVANCE hanno creato una campagna internazionale proprio per offrirti soluzioni di illuminazione innovative e personalizzate.
PERCHÉ LA SOSTENIBILITÀ È PIÙ CHE SEMPLICE EFFICIENZA ENERGETICA

Categorie: clicca e scopri di più

stru Industriale stru Outdoor stru Uffici stru Residenziale

Catalogo

Promozione

Brochure
Visualizza     Scarica pdf
Brochure
Visualizza 

ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE

SFIDA: Riqualificazione energetica ed illuminotecnica di un vecchio edificio industriale
SOLUZIONE: Illuminazione LED con LEDVANCE

DAMP PROOF Robusto, Efficiente, Per ambienti umidi e polverosi
HIGH BAY Illuminazione omogenea, Flusso luminoso elevato, Ottiche speciali, Per le aree a molti piani
FLOOD-LIGHT Elevata qualità della luce, Distribuzione della luce asimmetrica, Per aree di carico

Tutti i prodotti

ILLUMINAZIONE SPORTIVA E OUTDOOR

SFIDA: Fornire un'illuminazione ottimale ed efficiente dal punto di vista energetico per impianti sportivi e aree esterne
SOLUZIONE: Soluzione LED che soddisfa gli standard sportivi, migliora le prestazioni e la sicurezza

FLOODLIGHT HIGH POWER Fino a 40.500 lm, Efficienza fino a 135 lm/W, Class I/Class II conforme*,  Per impianti sportivi
STREET-LIGHT FLEX  Prestazioni di lunga durata, Design robusto, Installazione semplice, Per aree esterne/parcheggi 
FLOOD-LIGHT PERFOR-MANCE Luminoso, robusto e durevole,  Risparmio energetico fino al 90%*,  Per facciata e aree esterne

Tutti i prodotti

ILLUMINAZIONE RESIDENZIALE

CREA UN'ATMOSFERA ACCOGLIENTE CON APPARECCHI LED MULTI SELECT E NATURELOOP DI LEDVANCE:
UNA PERFETTA COMBINAZIONE DI ATMOSFERA E SOSTENIBILITÀ

SPOT COMBO ADJUST Regolazione della temperatura di colore e Selezione potenza per la regolazione della luminosità
SURFACE CIRCULAR 3CCT Elevata efficienza luminosa, CCT selezionabile (3.000K / 4.000K / 5.000K), Altezza complessiva di soli 75 mm

Tutti i prodotti

I NOSTRI STRUMENTI E SERVIZI: per progetti di illuminazione di successo

Perché i professionisti dell'illuminazione scelgono LEDVANCE? Perché siamo uno dei principali fornitori mondiali di illuminazione generale, con oltre 100 anni di esperienza. La nostra gamma di prodotti ci consente di creare soluzioni di illuminazione su misura, dall'illuminazione per gli uffici a quella industriale.

stru Strumenti utili online stru Formazione online gratuita

I SERVIZI DI REXEL PER LE SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE

Rexel cerca sempre soluzioni innovative per il tuo business per permetterti di ottimizzare l'efficienza e massimizzando il risparmio energetico.
Grazie agli specialisti di illuminazione Rexel avrai accesso a diversi servizi tra cui: il supporto pre e postvendita, che comprende sopralluoghi e calcolo illuminotecnico; Servizio di Leasing e noleggio operativo; eventi formativi e webinar.

Lighting
Xpertise: lighting

LA GESTIONE DELLA LUCE È VIVARES

Il miglior risparmio possibile di energia e CO2 - oltre al LED

I sistemi di gestione della luce VIVARES basati su DALI e Zigbee di LEDVANCE sono rispettosi del clima, orientati al futuro, facili da usare e offrono un grande potenziale di risparmio energetico e di CO2 fino all'80%*.
* Risparmio potenziale di un sistema di illuminazione a LED ottimizzato controllato da sensori rispetto a un sistema convenzionale con tubi fluorescenti

ledva

Camere singole

SOLUZIONI LMS PER CAMERE SINGOLE

- Per applicazioni in ambienti singoli (fino a 200 m2)
- Più punti di controllo manuali della stanza
- Installazione semplice ed intuitiva del sistema

Interi piani

SOLUZIONI LMS PER INTERI PIANI

- Per applicazioni su più stanze (fino a 1000 m2) - Sistema controllato centralmente con funzionalità IoT come soluzioni cloud con opzioni di manutenzione da remoto

Biolux

BIOLUX HCL – GLI ASPETTI INTERESSANTI

- Tutti i vantaggi dell'illuminazione incentrata sull'uomo in un unico sistema - Aumento della produttività attraverso un'illuminazione biologicamente efficace

LEDVANCE – IL TUO PARTNER PER LA LUCE SOSTENIBILE

"L’innovativa gamma LED di LEDVANCE aiuta i tuoi clienti a ridurre significativamente il potenziale di riscaldamento globale, utilizzando sistemi intelligenti di gestione della luce come VIVARES o prodotti sostenibili del nostro nuovo marchio LOOP.
La sostenibilità inizia dall'aspetto. Ecco perché LEDVANCE utilizza imballaggi ecologici realizzati con carta riciclata, facilmente riconoscibili dai nostri clienti grazie al timbro “Carta Riciclata”.
sost

L’OFFERTA SOSTENIBILE DI REXEL: Scegliamo insieme un futuro più sostenibile

Quando si parla di cambiamento climatico e sviluppo sostenibile non ci sono mezze misure. Ecco perché Rexel, in qualità di esperto di distribuzione globale nel mondo dell'energia, riafferma il proprio impegno per un domani migliore e lancia Sustainable Selection, una selezione di prodotti e soluzioni responsabili per aiutarti a soddisfare le tue esigenze e anticipare i cambiamenti normativi. Una selezione che oggi è impegnativa e lo sarà ancora di più domani.
sost
sustainable Selection