Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVDDE188301
Cod. Produttore
VDDE188301
Cod. EAN
4058075821972

Informazioni di prodotto

DULUX LED D/E HF & AC MAINS V 7W 830 G24Q-2
Sostituzione LED per CFLni, con attacco G24q a 4 pin per funzionamento ECG e rete CA. Caratteristiche del prodotto: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. Durata: fino a 30.000 ore. Attacco ruotabile intorno al suo asse longitudinale (± 90°). Monoattacco a innesto a quattro pin G24q. Grado di protezione: IP20. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Supermercati e grandi magazzini. Passaggi pedonali e corsie. Hotel, ristoranti.

Serie

DULUX_LED_D_E_HF__amp__AC_MAINS_V

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DULUX LED D/E18 HF V 7W 830 G24Q-2

€ 16,85 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile