› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

Lampada LED globo 16W E27 bianco neutro uso interno

Cod. Rexel L3B120-16WE27BN
Cod. Produttore B120-16WE27BN
Cod. EAN 8436049266558

Informazioni principali

  • Potenza: 16 W
  • Tensione: 175-265 V
  • Flusso luminoso: 1920 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP40
  • Vita utile: 30000 h L70
  • Serie: HELIO

Descrizione del prodotto

Lampada LED B120 da 16W con attacco E27, caratterizzata da un'emissione di luce bianco neutro a 4000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione naturale e confortevole. Offre un elevato flusso luminoso reale di 1920 lumen e un'efficienza luminosa di 120 lm/W, garantendo prestazioni ottimali con un consumo energetico contenuto. La lampada presenta un angolo di apertura di 240 gradi con simmetria ottica, assicurando una diffusione uniforme della luce. Realizzata in policarbonato con finitura bianca RAL9003, è progettata per durare fino a 30000 ore con un indice di resa cromatica superiore a 80, che assicura colori vividi e fedeli. Adatta a temperature di funzionamento da -20 a 45 °C, dispone di grado di protezione IP40 e classe di isolamento II, garantendo sicurezza e affidabilità. Il design a forma di globo e il portalampada E27 la rendono versatile per molteplici applicazioni in ambito elettrico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Lampada LED a globo. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato opalino. Tensione d'ingresso: 175 - 265 Vac. Potenza consumata: 16 W, flusso luminoso reale: 1536 lm, efficienza luminosa: 96 lm/W.Intensità luminosa: 224 cd. Flicker free. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 240°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 48. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 120 X 158 mm. Peso: 161 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP40. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

120 mm

efficienza luminosa della lampada

96 LUMEN_WATT

intensità luminosa

224 cd

lunghezza

158 mm

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

16 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1920 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,14 ... 0,14 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

16 ... 16 W

flusso luminoso

1536 ... 1536 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

HELIO

Lampada LED globo 16W E27 bianco neutro uso interno