Prodotti /

Cod. Rexel
L3WCIP65B2
Cod. Produttore
WCIP65B2

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza esterna: 141 mm
  • Larghezza esterna: 81 mm
  • Altezza/Profondità: 32 mm
  • Diametro cavo: 7 - 8,9 mm
  • Ingressi/Uscite: 1 ingresso, 2 uscite
  • Materiale: Robusto nero
  • Serie: Conectores estancos

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il connettore a tenuta stagna IP65 è un elemento essenziale per garantire una connessione sicura e protetta in ambienti umidi o polverosi. Realizzato in robusto materiale nero, questo connettore è progettato per resistere alle condizioni più difficili, offrendo una protezione efficace contro l'ingresso di acqua e polvere. Ideale per applicazioni elettriche, il connettore si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca qualità e prestazioni superiori.

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Conectores estancos

Produttore

CONNETTORE A TENUTA STAGNA IP65 1 I

€ 7,29 x 1 pz.
(pz.)