› Illuminazione › Illuminazione per interni › Sottopensili

Cassa pannello superficie 60x120mm per impianti elettrici

Cod. Rexel L3ASC60X120
Cod. Produttore ASC60X120
Cod. EAN 8436572480056

Informazioni principali

  • Colore: RAL9003
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Bianco
  • Installazione: Superficie
  • Formato: Rettangolare
  • Dimensioni: 1205x602x57 mm
  • Peso: 5,84 Kg
  • Serie: Acces. Paneles

Descrizione del prodotto

Accessorio di superficie per cassa pannello dalle dimensioni 60x120 cm, realizzato in alluminio con finitura bianca RAL9003. Il prodotto presenta una struttura rettangolare con installazione a superficie, uno spessore di 57 mm e un peso di 5,84 kg. Progettato per garantire robustezza e durata, è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione affidabile e un montaggio semplice su pannelli. La qualità dei materiali e la precisione nelle dimensioni assicurano un accessorio funzionale e resistente, adatto a diversi contesti di installazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La cassa pannello L3ASC60X120 è un accessorio di superficie progettato per garantire un'installazione sicura e pratica in vari ambienti. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cassa è ideale per l'uso in applicazioni elettriche, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua forma ottimizzata consente un facile accesso ai componenti interni, facilitando le operazioni di manutenzione e ispezione. Grazie al design funzionale, è perfetta per l'installazione in spazi ristretti, garantendo al contempo una protezione efficace contro polvere e umidità. La cassa è compatibile con diverse configurazioni di montaggio, rendendola versatile per molteplici utilizzi in impianti elettrici. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questa cassa pannello è un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel campo delle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Serie

Acces / Paneles

Cassa pannello superficie 60x120mm per impianti elettrici
€ 83,73 x 1 pz.
(pz.)