›

CONNETTORE A TENUTA STAGNA IP65

Cod. Rexel L3WCIP65
Cod. Produttore WCIP65

Informazioni principali

  • Protezione: IP65
  • Carico trazione max: 7,5 Kg (60N)
  • Lunghezza esterna: 85 mm
  • Larghezza esterna: 27 mm
  • Altezza/Profondità: 25 mm
  • Diametro filo: 7 - 8,9 mm
  • Marcatura CE: Si
  • Serie: Conectores estancos

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore a tenuta stagna L3WCIP65 è progettato per garantire una protezione efficace contro polvere e umidità, grazie alla sua classificazione IP65. Realizzato in robusto materiale nero, questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, assicurando connessioni sicure e durature in ambienti difficili. Scegliere il L3WCIP65 significa optare per qualità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Conectores estancos

CONNETTORE A TENUTA STAGNA IP65