› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24D-3 lampada compatta LED per illuminazione generale

Cod. Rexel PHPLCLED2P26840
Cod. Produttore PLCLED2P26840
Cod. EAN 8718696541258

Informazioni principali

  • Potenza: 8,5 W
  • Flusso luminoso: 1.000 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 83 CRI
  • Durata nominale: 30.000 ore
  • Attacco: G24d-3
  • Classe efficienza: F
  • Serie: CorePro LED PLC 2P

Descrizione del prodotto

CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 è una sorgente luminosa LED progettata come alternativa efficiente e sostenibile alle lampade fluorescenti tradizionali. Con un attacco G24d-3, questa lampada offre un flusso luminoso di 1000 lumen con una temperatura di colore di 4000 K, garantendo una luce bianco freddo ideale per applicazioni di illuminazione generale. Il prodotto assicura un elevato risparmio energetico con un consumo di soli 8,5 W e un fattore di potenza pari a 0,9, contribuendo alla riduzione dei costi operativi e all’attenzione ambientale. La durata nominale è di 30.000 ore con un ciclo di commutazione on/off di 50.000, assicurando affidabilità e lunga vita utile. La lampada è realizzata in plastica, non dimmerabile, con un angolo del fascio di 120° e un indice di resa cromatica di 83, che garantisce una buona qualità della luce. Adatta a temperature ambiente da -20 °C a 35 °C, è conforme alle normative RoHS e CE, con classe di efficienza energetica F. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: CorePro LED PLC 2P ,sorgente luminosa LED, alternativa perfetta a una fluorescente tradizionale. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, assicura risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G24d-3

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

33,4 mm

adatto per alimentatore elettronico

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

170,6 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,25

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1000 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,137

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

43 ... 43 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

8,5 ... 8,5 W

flusso luminoso

1000 ... 1000 lm

Serie

CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24D-3 lampada compatta LED per illuminazione generale
€ 11,33 x 1 pz.