› Illuminazione

BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE

Cod. Rexel PH53349399
Cod. Produttore 53349399
Cod. EAN 8719514533493

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Flusso luminoso: 24000 lm
  • Temperatura colore: 4000K
  • Alimentazione: PSU
  • Grado protezione: CE
  • Serie: Proiettori Ledinaire gen3
  • Tipo: SWB
  • Efficienza energetica: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma di proiettori Ledinaire offre una selezione degli apparecchi di illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, a efficienza energetica e accessibile: semplicemente ideale.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

482 mm

riflettore

Bianco

portalampada

Altro

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

440

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

200 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

24000 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Con lampada inclusa

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

materiale della copertura

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

uscita della luce

Diretto

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

37,7 mm

lunghezza

336 mm

numero di poli

3

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione di alimentazione

AC

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

colore del corpo

Grigio

tipo di collegamento

Altro

sezione del conduttore

1 mm²

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

32

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

13

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

11

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

7,5 %

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

5

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

1 ... 1 mm²

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

24000 ... 24000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

25 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

44 ... 44 mA

Serie

Proiettori Ledinaire gen3

BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE