Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH67941500
Cod. Produttore
67941500
Cod. EAN
8718699679415

Informazioni di prodotto

840 bianco neutro - Power supply unit - Bianco WH - Colore: Bianco WH

Descrizione del produttore: Il faretto DN065B G2 è una soluzione di illuminazione a LED efficiente e moderna, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Con una potenza di 11W e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce naturale ideale per ambienti interni. Funziona a 220V e presenta un design compatto con diametro di 150 mm, che facilita l'integrazione in diversi contesti architettonici. Questo faretto LED si distingue per il basso consumo energetico e la lunga durata, rendendolo una scelta sostenibile ed economica per l'illuminazione residenziale e commerciale.

sezione conduttore collegabile

0.75

sezione del conduttore

0.75

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

LED non sostituibile

uscita della luce

diretto

altezza/profondità di inserimento

93

diametro esterno

175 mm

flusso luminoso effettivo

1000 lm

fattore di potenza

0.75

tipo di collegamento

morsetto tagliente

altezza/profondità

45 mm

resistenza agli urti

IK03

temperatura del colore

4000 K

ripartizione della luce

simmetrico

classe di protezione

II

materiale della copertura

EV014415

numero di poli

2

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

11 W

regolabilità

non regolabile

colore della scatola

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

diametro di montaggio

175

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

superficie

rivestito a polvere

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

non necessario

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

Produttore

FARETTO DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 R