Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPEC1500VW664
Cod. Produttore
DPECO1500VW66840
Cod. EAN
4099854080524

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF ECO VERY WIDE 1500 E 66W 840 VW IP65 GY

Documentazione tecnica

Damp-proof, forma classica con cablaggio passante 3x1,5mm². Caratteristiche del prodotto: Elevata efficienza luminosa: fino a 135 lm/W. Grado di protezione: IP65. Angolo del fascio: 110°, 90° x 60°, 30° x 80°. Cablaggio passante 3x1,5mm² già installato. Corpo in policarbonato. Vantaggi del prodotto: Basso sfarfallio ≤ 5%. Distribuzione uniforme della luce. Risparmio energetico fino al 60% (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza. Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto).

Serie

DAMP_PROOF_ECO_VERY_WIDE

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DAMP PROOF ECO VERY WIDE 1500 E 66W 840 VW IP65 GY

€ 96,74 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info