Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15020500
Cod. Produttore
15020500
Cod. EAN
8012952137101

Informazioni di prodotto

Disano DS15020500 garantisce efficienza e qualità nella gestione della luce LED.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Design compatto per facilità di montaggio
  • Compatibilità con normative vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a tecnologia LED da 33W
  • Illuminazione uniforme con basso abbagliamento (UGR 19)
  • Durata e affidabilità elevate

Documentazione tecnica

842 LED 33W CLD BIA UGR 19l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Panel Led Disano 842 33W CLD CELL Bianco UGR 19

€ 42,32 x 1 pz.
(pz.)