Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16473407
Cod. Produttore
16473407
Cod. EAN
8012952143959

Informazioni di prodotto

  • Serie: THEMA
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 37 W
  • Flusso luminoso: 4760 lm
  • Indice di resa cromatica: CRI >80
  • Classe di isolamento: Classe I
  • Grado di protezione: IP66, IK10
  • Dimensioni (LxPxH): 1260x120x102 mm
La plafoniera Thema 970 LED da 37W è un apparecchio di illuminazione stagna di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate e durature. Realizzata con corpo in policarbonato grigio RAL 7035, stabile ai raggi UV e infrangibile, presenta un'ottica in acciaio zincato preverniciato bianco con resina poliestere, anch'essa stabilizzata ai raggi UV. Il diffusore in policarbonato con righe interne assicura un controllo ottimale della luce, con finitura liscia esterna per facilitare la pulizia e mantenere l'efficienza luminosa. La plafoniera è dotata di guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, staffe di fissaggio in acciaio inox e chiusura con viti di sicurezza in acciaio inox. Offre un flusso luminoso di 4760 lumen con temperatura di colore 4000 K e un'efficienza luminosa di 129 lm/W, garantendo una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Ha grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK10, adatta a installazioni a soffitto e su superfici idonee, con una durata del LED di 80000 ore (L90 B10). La plafoniera è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,95. È inoltre equipaggiata con batteria per emergenza con autonomia di 1 ora. La struttura robusta e i materiali di alta qualità la rendono ideale per ambienti industriali e alimentari dove è richiesta elevata resistenza alla polvere e agli urti. Descrizione del produttore: Thema - LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

37 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 37W IP66 IK10 Thema 970 grigio industriale

€ 123,20 x 1 pz.
(pz.)