› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Plafoniera LED incasso 25W 4000K UGR<22 controsoffitto 595x595

Cod. Rexel DS15023200
Cod. Produttore 15023200
Cod. EAN 8012952159103

Informazioni principali

  • Serie: 832 - Rodi UGR<22
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 25 W
  • Flusso luminoso: 3710 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP40/IP20

Descrizione del prodotto

Rodi è un innovativo plafoniera LED da incasso in versione backlight, caratterizzata da un design raffinato e sottile. È dotata di LED ad alta efficienza che garantiscono un'elevata intensità luminosa e una distribuzione uniforme della luce, con un consumo energetico contenuto di soli 25W. La temperatura colore è di 4000K, ideale per un’illuminazione funzionale e generale, con un indice di resa cromatica CRI 80 e un livello di abbagliamento UGR inferiore a 22, conforme alla normativa EN 12464, per garantire comfort visivo. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio con cornice in alluminio, mentre il diffusore è in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, di colore bianco. Il prodotto è progettato per il montaggio a incasso in controsoffitti di dimensioni 590x590 mm, con dimensioni esterne di 595x595x34 mm e un peso di 1,3 kg. È dotato di driver esterno e offre una lunga durata del LED fino a 80.000 ore (L90 B10). La classe di isolamento è II, con grado di protezione IP40 (parte frontale) e IP20 (lato alimentazione). La plafoniera è certificata CE e ENEC, con etichetta energetica di classe E. Disponibile con alimentazione CLD e possibilità di integrazione con sistemi di controllo DIMM DALI o PUSH su richiesta. Descrizione del produttore: Rodi UGR22

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

34 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

25 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-39 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Plafoniera LED incasso 25W 4000K UGR<22 controsoffitto 595x595
€ 24,50 x 1 pz.
(pz.)