›

Cornice plafone Rodi 595 600x600 acciaio bianco soffitto

Cod. Rexel DS99803500
Cod. Produttore 99803500
Cod. EAN 8012952166606

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Altezza: 70 mm
  • Peso: 1 kg
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Colore: Bianco
  • Installazione: Plafoniera
  • Garanzia: 0 anni
  • Serie: 595

Descrizione del prodotto

Cornice per plafone modello Rodi 595, realizzata in acciaio verniciato bianco, progettata per un'installazione a soffitto. Le dimensioni sono di 600x600 mm con un'altezza di 70 mm, garantendo una struttura solida e leggera con un peso di 1 kg. Questo accessorio è ideale per completare e valorizzare l'installazione di plafoniere, assicurando resistenza e un'estetica sobria e moderna grazie alla finitura bianca. La cornice è studiata per integrarsi perfettamente con i sistemi di illuminazione, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per ambienti interni. Descrizione del produttore: Cornice 600x600 h70mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

600 mm

lunghezza

600 mm

Cornice plafone Rodi 595 600x600 acciaio bianco soffitto
€ 18,56 x 1 pz.
(pz.)