› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade speciali

Kit alimentazione EM 1h per apparecchi incasso

Cod. Rexel DS98660400
Cod. Produttore 98660400
Cod. EAN 8012952166620

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC/DC
  • Dimensioni: 200x50x60 mm
  • Peso: 0,4 kg
  • Tipo di emergenza: S.A.
  • Durata batteria: 1h
  • Marcature e test: CE
  • Garanzia: 5 anni
  • Serie: 600 - EM

Descrizione del prodotto

Kit di alimentazione EM per apparecchi incasso, progettato per garantire un funzionamento sempre alimentato o in sola emergenza con durata di esercizio di 1 ora. Il kit è completo di connettori e supporta tensione AC/DC a 230 V, assicurando un'alimentazione affidabile e continua. Le dimensioni compatte (200 mm di lunghezza, 50 mm di larghezza e 60 mm di altezza) e il peso contenuto di 0,4 kg lo rendono ideale per installazioni integrate in spazi ridotti. Il prodotto è conforme alle normative CE e offre una garanzia post-vendita di 5 anni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Kit alimentazione EM

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

lunghezza

200 mm

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Kit alimentazione EM 1h per apparecchi incasso
€ 54,95 x 1 pz.
(pz.)