› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Plafoniera LED Rodi 830 25W 4000K Incasso Controsoffitto IP40

Cod. Rexel DS1502420041
Cod. Produttore 1502420041
Cod. EAN 8012952165906

Informazioni principali

  • Serie: 830 - Rodi HE
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 39 W
  • Flusso luminoso: 4002 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Indice protezione: IP40/20
  • Classe isolamento: II

Descrizione del prodotto

Il plafoniero LED Rodi 830 è un apparecchio da incasso caratterizzato da un design raffinato e moderno, ideale per l’illuminazione generale e funzionale di ambienti interni. Realizzato con corpo in lamiera d’acciaio e telaio in alluminio, presenta un diffusore in tecnopolimero striato ad alta trasmittanza che garantisce una luce uniforme e di alta qualità. La sorgente luminosa LED ad alta efficienza eroga 4000 lumen con una temperatura colore di 4000 K, offrendo un’illuminazione naturale e confortevole. Con un consumo energetico contenuto di 25 W e un’efficienza luminosa di 146 lm/W, assicura risparmio energetico e prestazioni elevate. Il prodotto è dotato di controllo esterno DALI, fattore di potenza superiore a 0,95 e classe di isolamento II, per un’installazione sicura e versatile. È adatto al montaggio a incasso in controsoffitti con dimensioni di 595x595 mm e altezza di 34 mm, con grado di protezione IP40 (parte anteriore) e IK06 per la resistenza agli urti. La luminaria garantisce un basso flicker per una migliore sicurezza visiva e un indice di abbagliamento UGR inferiore a 19, conforme alla norma EN 12464, risultando perfetta per ambienti lavorativi e spazi con presenza di schermi. La durata della sorgente LED è di 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 e una resa cromatica CRI 80. Il colore bianco e la qualità costruttiva ne fanno una soluzione elegante e funzionale per l’illuminazione professionale. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodi UGR19

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

34 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

25 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-39 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Plafoniera LED Rodi 830 25W 4000K Incasso Controsoffitto IP40
€ 46,73 x 1 pz.
(pz.)