› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Plafoniera LED incasso 25W 4000K UGR<19 bianco ufficio

Cod. Rexel DS15024200
Cod. Produttore 15024200
Cod. EAN 8012952164503

Informazioni principali

  • Serie: 830 - Rodi UGR<19
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 25 W
  • Flusso luminoso: 3640 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice di resa cromatica (CRI): 80
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP40/IK06

Descrizione del prodotto

La plafoniera LED da incasso Rodi 830 UGRDescrizione del produttore: Rodi UGR19

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

34 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

25 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-39 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Plafoniera LED incasso 25W 4000K UGR<19 bianco ufficio
€ 28,96 x 1 pz.
(pz.)