› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera LED 34W 4000K IP66 IK10 Industriale Civile Grigio

Cod. Rexel DS16473400
Cod. Produttore 16473400
Cod. EAN 8012952143942

Informazioni principali

  • Serie: THEMA
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 34 W
  • Flusso luminoso: 4760 lm
  • Indice di resa cromatica: CRI >80
  • Protezione: IP66, IK10
  • Dimensioni (LxAxP): 1260x120x102 mm
  • Classe isolamento: Classe I

Descrizione del prodotto

La plafoniera DS16473400 Thema 970 LED è una soluzione di illuminazione a soffitto caratterizzata da un design robusto e funzionale, ideale per ambienti che richiedono elevata resistenza e prestazioni luminose di qualità. Il corpo è realizzato in policarbonato grigio RAL 7035, stampato a iniezione, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, con una struttura interna rinforzata per garantire alta resistenza meccanica. L’ottica è in acciaio galvanizzato preverniciato bianco con resina di poliestere, ancorata al corpo tramite un sistema di aggancio rapido, mentre il diffusore è in policarbonato con striature interne per un controllo ottimale della luce, autoestinguibile classe V2 e con finitura esterna liscia per una facile pulizia e massima efficacia luminosa. Il prodotto integra una sorgente luminosa LED da 34 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di circa 4760 lumen, garantendo un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una migliore sicurezza visiva. La resa cromatica è superiore a 80 CRI con consistenza cromatica SDCM3. La plafoniera ha un’efficienza luminosa di 140 lm/W e un’elevata durata, con un mantenimento del flusso luminoso di 80.000 ore (L90, B10). È classificata IP66 per la protezione da polvere e acqua, e IK10 per la resistenza agli urti, adatta per temperature ambientali da -30 °C a +40 °C. Dotata di guarnizioni in schiuma di poliuretano anti-invecchiamento, supporti di fissaggio e ganci di sospensione in acciaio inox, con connettore rapido e chiusura a pressione con viti di sicurezza in acciaio inox, questa plafoniera è indicata per installazioni su superfici idonee, esclusi ambienti con forti vibrazioni o esposizione diretta ai raggi solari. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0, con marcature CE e ENEC, conforme alle normative EN60598-1 e ai requisiti per l’industria alimentare secondo i protocolli IFS e BRC. Questa plafoniera rappresenta una soluzione affidabile e performante per l’illuminazione di ambienti industriali, commerciali e civili, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Thema - LED

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

34 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Plafoniera LED 34W 4000K IP66 IK10 Industriale Civile Grigio
€ 41,60 x 1 pz.
(pz.)