› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera LED Thema 970 52W 6862lm IP66 IK10 grigio industriale

Cod. Rexel DS16473507
Cod. Produttore 16473507
Cod. EAN 8012952143973

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 52 W
  • Flusso luminoso: 6862 lm
  • Indice resa cromatica (CRI): >80
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Serie: Thema

Descrizione del prodotto

Il plafoniera LED Thema 970 da 52W è una soluzione di illuminazione tecnica e resistente, ideale per ambienti che richiedono un prodotto robusto e performante. Realizzata in policarbonato grigio RAL 7035, è caratterizzata da un corpo resistente agli urti (IK10) e un grado di protezione IP66, che la rende impermeabile e adatta a installazioni a soffitto in ambienti con presenza di polveri sospese o depositate. Il diffusore in policarbonato con scanalature interne assicura un controllo ottimale della luce, mentre la sorgente luminosa LED da 4000 K offre un flusso luminoso elevato di circa 6862 lumen con un'efficienza luminosa di 132 lm/W. Il prodotto garantisce una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e presenta un fattore di potenza superiore a 0,95. La struttura è rinforzata da nervature interne e dotata di guarnizione in poliuretano espanso anti-invecchiamento, staffe di montaggio e ganci in acciaio inox, con chiusure a pressione e viti di sicurezza per un’installazione affidabile. La plafoniera è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento I e sicurezza fotobiologica RG0. È inoltre disponibile con alimentazione d’emergenza integrata con autonomia di un’ora. La durata del LED è stimata in 80.000 ore (L90B10). Questo apparecchio è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un'illuminazione efficiente, durevole e sicura. Descrizione del produttore: Thema - LED

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1260 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

52 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

132 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Plafoniera LED Thema 970 52W 6862lm IP66 IK10 grigio industriale
€ 124,80 x 1 pz.
(pz.)