Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41492300
Cod. Produttore
41492300
Cod. EAN
8012952150865

Informazioni di prodotto

RODIO 1898 LED 196W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Rodio 1898 da 196W con distribuzione asimmetrica è una soluzione versatile ed efficiente per l’illuminazione esterna. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un’elevata durata e prestazioni ottimali grazie al sistema di dissipazione termica studiato appositamente per mantenere temperature ideali di funzionamento dei LED. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre la verniciatura a polvere a base poliestere assicura protezione contro la corrosione e stabilità ai raggi UV, con opzioni speciali per ambienti marini o ad alta concentrazione di cloro. Dotato di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per un’installazione rapida e dispositivo di protezione contro fenomeni impulsivi, offre un flusso luminoso di 25.660 lumen a 4000 K con un’efficienza luminosa di 131 lm/W. Il prodotto è classificato IP66 e IK09, adatto per ambienti esterni con temperature da -20 a 40 °C, garantendo sicurezza e affidabilità per applicazioni su facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e illuminazione stradale. La manutenzione del flusso luminoso è assicurata fino a 50.000 ore con L90B10, e la classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio - COB asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

196 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

131 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

25660 ... 25660 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 1898 196W asimmetrico esterno IP66

€ 205,60 x 1 pz.