› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

PANEL LED B 1843 34W 4K CLD BIA

Cod. Rexel FS2218437100
Cod. Produttore 2218437100
Cod. EAN 8016535156855

Informazioni principali

  • Potenza: 34 W
  • Flusso luminoso: 3560 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe protezione: IP20 v.a., IP40 v.l.
  • Fattore potenza: 0.95
  • Vita LED: 40.000 ore L80B20
  • Serie: Pannello B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PANN B 1843 LED 34W 4K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

potenza della lampada

31 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

12 mm

larghezza

586 mm

lunghezza

586 mm

grado di protezione (IP)

IP40

PANEL LED B 1843 34W 4K CLD BIA
€ 30,10 x 1 pz.
(pz.)