Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217221000
Cod. Produttore
2217221000
Cod. EAN
8016535070489

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 2316 lm
  • Indice resa cromatica: CRI > 90
  • Grado protezione: IP44
  • Diametro incasso: 200-240 mm
  • Fattore potenza: >= 0.95
  • Serie: Energy 2245

Documentazione tecnica

ENERGY 2245 1722 18W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ENERGY 2245 1722 18W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

17 W

diametro esterno

245 mm

altezza/profondità

62 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ENERGY 2245 1722 18W 4K CLD BIA

€ 46,66 x 1 pz.
(pz.)