Prodotti / Illuminazione /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2241353200
Cod. Produttore
2241353200
Cod. EAN
8016535156558

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 90W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tecnologia: LED
  • Serie: SEVILLA 3
  • Design: Moderno e raffinato
  • Efficienza: Alta prestazione
  • Applicazione: Illuminazione professionale
  • Risparmio energetico: Integrato
Descrizione del produttore: SEVILLA 3 4135 LED 90W 4K CLD GRAFIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

SEVILLA 3 4135 LED 90W 4K CLD GRAF

€ 65,47 x 1 pz.
(pz.)