› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

SLIM LEX 2.0 1595 18W 4K CLD BIA

Cod. Rexel FS2215951000
Cod. Produttore 2215951000
Cod. EAN 8016535157227

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Flusso luminoso: 1700 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI>80
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni incasso: 205-220 mm
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso
  • Serie: Slim Lex 2.0

Descrizione del prodotto

SLIM LEX 2.0 1595 18W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SLIM LEX 2.0 1595 18W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

224 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

32 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

SLIM LEX 2.0 1595 18W 4K CLD BIA