Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVDD138301
Cod. Produttore
VDD138301
Cod. EAN
4058075823099

Informazioni di prodotto

DULUX LED D EM & AC MAINS V 6W 830 G24D-1
Sostituzione LED per CFLni con attacco G24d a 2 pin per CCG e funzionamento con rete CA. Caratteristiche del prodotto: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains. Durata: fino a 30.000 ore. Attacco ruotabile intorno al suo asse longitudinale (± 90°). Monoattacco a innesto a due pin G24d. Grado di protezione: IP20. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Supermercati e grandi magazzini. Passaggi pedonali e corsie. Hotel, ristoranti.

Serie

DULUX_LED_D_EM__amp__AC_MAINS_V

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DULUX LED D13 EM V 6W 830 G24D-1

€ 10,31 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile