Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLCOMP135840B
Cod. Produttore
FLCOMP135840B
Cod. EAN
4058075575127

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT COMPACT 135W 840 SYM 100 BK

Documentazione tecnica

Proiettore con emissione luminosa fino a 13500 lm. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100° x 100°. Protezione da sovratensioni: fino a 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N). Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione. Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti. Membrana di sfiato per ottimizzare lo scambio d'aria, senza compromettere la protezione IP. Vantaggi del prodotto: Design robusto, ma leggero e compatto. Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro satinato e temperato. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). 3 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Uso esterno (IP65). Aree pubbliche. Facciate di edifici. Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Cantieri.

Serie

FLOODLIGHT_COMPACT_135W

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK

€ 305,90 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info