Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA38365
Cod. Produttore
OVA38365
Cod. EAN
3606480740213

Informazioni di prodotto

EXIWAY EASYLED - LED - IP40 - Standard - Non permanente (SE) - 4h - 120lm -11weq

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada Easyled a LED è capace di illuminare aree antipanico in emergenza per quattro ore, e dotata di batterie Nichel- Cadmio. Mai, una lampada d'emergenza è stata così essenziale. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza. Il tutto unendo la conoscenza e l'esperienza di Schneider Electric.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

292,5 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

larghezza di montaggio

282 mm

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

numero di poli

2

lunghezza

116,5 mm

altezza/profondità

37 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

106 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

1,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

120 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Grado di protezione (NEMA)

1

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

47 mm

tensione nominale

220 ... 230 V

Corrente nominale LED a corrente costante

10 ... 10 mA

Durata funzionamento nominale

4 ... 4 h

Serie

Exiway Easyled

Produttore

EXIWAY EASYLED Lampada LED Emergenza 4h 120lm IP40 Standard per Uffici e Negozi

€ 97,85 x 1 pz.
(pz.)