› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Sospensioni industriali

Canalis - Gancio aperto per sospensione lampada

Cod. Rexel TEKBB40ZFC5
Cod. Produttore KBB40ZFC5
Cod. EAN 3606480001895

Informazioni principali

  • Compatibilità: Canalis KBB, KBA
  • Carico massimo: 45 kg
  • Tipo di fissaggio: Per sospensione lampada
  • Dimensioni: 22x62 mm (LxA)
  • Thread: M5
  • Peso netto: 50 g
  • Norme di riferimento: IEC 61439-6, IEC 60439-2
  • Serie: Canalis KBA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un gancio aperto per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. Utilizzato per il condotto sbarre Canalis KBA con corrente nominale d'impiego 40A a 35 °C. Viene usato per la sospensione delle lampade. La distanza massima raccomandata tra i fissaggi è di 5 m. Il carico massimo è di 45 kg. Venduto in confezione da 10 unità.

Caratteristiche tecniche

Serie

Canalis KBA

tipo di fissaggio

Altro

Tipologia

Altro

tipo di montaggio

Altro

Canalis - Gancio aperto per sospensione lampada
€ 3,24 x 1 pz.
(pz.)