Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLCOMP180840B
Cod. Produttore
FLCOMP180840B
Cod. EAN
4058075575189

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT COMPACT 180W 840 SYM 100 BK

Documentazione tecnica

Proiettore con un'emissione luminosa fino a 18000 lm. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100° x 100°. Protezione da sovratensioni: fino a 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N). Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione. Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti. Membrana di sfiato per ottimizzare lo scambio d'aria, senza compromettere la protezione IP. Vantaggi del prodotto: Design robusto, ma leggero e compatto. Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro satinato e temperato. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). 3 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Uso esterno (IP65). Aree pubbliche. Facciate di edifici. Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Cantieri.

Serie

FLOODLIGHT_COMPACT_180W

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FL COMP V 180W 840 SYM 100 BK

€ 354,20 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.