Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLCOMP10840B
Cod. Produttore
FLCOMP10840B
Cod. EAN
4058075574595

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT COMPACT 10W 840 SYM 100 BK

Documentazione tecnica

Proiettore con emissione luminosa fino a 1000 lm. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100° x 100°. Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione. Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti. Vantaggi del prodotto: Design robusto, ma leggero e compatto. Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro satinato e temperato. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). 3 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Uso esterno (IP65). Aree pubbliche. Facciate di edifici. Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Cantieri.

Serie

FLOODLIGHT_COMPACT_10W

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FL COMP V 10W 840 SYM 100 BK

(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.