› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

Tubo rigido zincato STD 25 mm per impianti elettrici ad alta protezione ambienti umidi

Cod. Rexel TXSTD254
Cod. Produttore STD254
Cod. EAN 8030343071957

Informazioni principali

  • Tipo: STD tubo rigido
  • Lunghezza: 25 metri
  • Materiale: nastro zincato
  • Protezione: elevata meccanica
  • Metodo zincatura: Sendzimir
  • Compatibilità: raccordi AR e FI
  • Versione: Disponibile ATEX
  • Serie: TXSTD254

Descrizione del prodotto

Tubo rigido in acciaio zincato a caldo con superficie lucidata e rivestimento in zinco galvanizzato, ideale per proteggere e canalizzare impianti elettrici. La sua struttura robusta garantisce resistenza e durabilità nel tempo, assicurando una protezione efficace contro agenti esterni e corrosione. Disponibile in lunghezza di 4 metri e diametro di 25 mm, questo tubo è una soluzione affidabile per installazioni elettriche sicure e durature. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Rigido

diametro esterno

25 mm

diametro interno

22,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Rivestito in zinco galvanizzato

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Tubo rigido zincato STD 25 mm per impianti elettrici ad alta protezione ambienti umidi
(m) Quantità minima: 4 m
Qta imballo: 4 m
20 m
Q.tà consigliata info