› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 impianti elettrici

Cod. Rexel TXARFR20
Cod. Produttore ARFR20
Cod. EAN 8030343012974

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo AR-FR
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto: Femmina
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 20/15
  • Serie: TXARFR20
  • Montaggio: Innesto rapido
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata e superficie lucidata. Progettato per garantire una connessione affidabile e duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e protezione contro l’usura. La struttura in metallo assicura robustezza e stabilità nel tempo, mentre il design preciso facilita l’installazione e l’uso in impianti elettrici professionali. Adatto per connessioni con dimensioni 20/15, combina funzionalità e durata in un componente essenziale per sistemi elettrici sicuri ed efficienti. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

20 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 impianti elettrici
€ 7,39 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info