› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 impianti elettrici

Cod. Rexel TXARFR20A
Cod. Produttore ARFR20A
Cod. EAN 8030343012981

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo ad innesto
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: Femmina
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 20/20
  • Serie: AR-FR 20.A
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto in metallo di alta qualità realizzato in ottone nichelato con superficie lucidata, progettato per garantire connessioni affidabili e durature in impianti elettrici. La finitura nichelata assicura resistenza alla corrosione e un aspetto estetico elegante, mentre la struttura robusta offre stabilità e sicurezza nelle applicazioni di collegamento. Ideale per utilizzi professionali, questo raccordo unisce funzionalità e resistenza, facilitando l’installazione e mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

20 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 impianti elettrici
€ 9,53 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info