› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 elettrico

Cod. Rexel TXARFR32
Cod. Produttore ARFR32
Cod. EAN 8030343013025

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo ad innesto
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: Femmina
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 32/27
  • Serie: AR-FR
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto realizzato in ottone di alta qualità con superficie nichelata e finitura lucidata. Questo componente metallico garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Il design preciso e la protezione superficiale assicurano una connessione stabile e sicura, adatta a impianti professionali. La combinazione di materiali selezionati e lavorazione accurata rende il raccordo un elemento essenziale per la gestione efficiente dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

32 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 elettrico
€ 13,51 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info