›

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 per impianti elettrici

Cod. Rexel TXARFR25A
Cod. Produttore ARFR25A
Cod. EAN 8030343013001

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo AR-FR
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto: Femmina
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 25/25
  • Serie: 25.A
  • Montaggio: Innestò rapido
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto in ottone nichelato con superficie lucidata, ideale per connessioni elettriche affidabili e resistenti. Realizzato in metallo di alta qualità, garantisce durabilità e protezione contro l’usura e la corrosione. Progettato per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e stabile, combina funzionalità e finitura estetica. Il design preciso assicura un montaggio semplice e una tenuta ottimale. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

25 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 per impianti elettrici
€ 11,18 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info