› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 impianti elettrici

Cod. Rexel TXARFR32A
Cod. Produttore ARFR32A
Cod. EAN 8030343013032

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo AR-FR
  • Materiale: ottone nichelato
  • Filetto: femmina
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 32/33
  • Serie: 32.A
  • Montaggio: innesto rapido
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto realizzato in ottone nichelato con superficie lucidata, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente metallico è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. La finitura nichelata assicura protezione contro la corrosione, mentre la qualità del materiale conferisce robustezza e stabilità. Adatto per utilizzi professionali, il raccordo combina funzionalità e qualità costruttiva per rispondere alle esigenze di impianti elettrici di alto livello. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

32 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 impianti elettrici