› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

Collare fissaggio acciaio zincato 25 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel TXCOLFS28
Cod. Produttore COLFS28
Cod. EAN 8030343027473

Informazioni principali

  • Descrizione: Collare fissaggio STD 25
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo tubo: STD
  • Chiusura: Viti di chiusura
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: TXCOLFS28

Descrizione del prodotto

Collare di fissaggio standard per tubi e cavi dal diametro 25 mm, realizzato in acciaio con zincatura galvanica per garantire una protezione efficace contro la corrosione. Il fissaggio avviene tramite viti, assicurando una robusta e sicura installazione. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e duraturo per tubazioni e cablaggi, combinando resistenza meccanica e protezione superficiale. Descrizione del produttore: Collare di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD con viti di chiusura.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitare

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

25 ... 25 mm

Collare fissaggio acciaio zincato 25 mm per impianti elettrici
€ 0,8026 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info