› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

Collare fissaggio STD 32 acciaio zincato per tubi elettrici

Cod. Rexel TXCOLFS32
Cod. Produttore COLFS32
Cod. EAN 8030343027480

Informazioni principali

  • Serie: STD
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Diametro tubo: 32 mm
  • Chiusura: Viti di fissaggio
  • Uso: Fissaggio tubi
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Collare di fissaggio standard per tubi e cavi con diametro 32 mm, realizzato in acciaio con protezione tramite zincatura galvanica per garantire resistenza alla corrosione. Il fissaggio avviene mediante viti, assicurando una tenuta stabile e sicura. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e duraturo, combinando materiali di qualità con un design funzionale. Descrizione del produttore: Collare di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD con viti di chiusura.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitare

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

diametro del tubo/cavo

32 ... 32 mm

Collare fissaggio STD 32 acciaio zincato per tubi elettrici
€ 0,8744 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info